Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPQAUN-426040 PANNELLO LED P-QUADRO 600X600 MM NO DRI - PQAUN-426040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPQAUN-426040 PANNELLO LED P-QUADRO 600X600 MM NO DRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Schlagfestigkeit - IK02

  • Blendbegrenzung (UGR) - 19

  • Nennspannung - 33...40 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025613

Artikelnummer

CUYPQAUN-426040

Herstellernummer

PQAUN-426040

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Blendbegrenzung (UGR):

19

Nennspannung:

33...40 V

Spannungsart:

DC

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

1000...1000 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

PANNELLO LED P-QUADRO 600x600 mm NO DRIVER 40W - 4000K - 6450 Lm - Dimm. - IP40 - Box