CENTURY ITALIA SRL - CUYPEONER-041140 SEGNAPASSO LED PASEO TONDO NERO - PEONER-041140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 21...21 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - E
Packung
10 ST
EAN
9090171019834
Artikelnummer
CUYPEONER-041140
Herstellernummer
PEONER-041140
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
21...21 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.7
Höhe/Tiefe:
25 mm