CENTURY ITALIA SRL - CUYPAVI-078930 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 80 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 480 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9090171004908
Artikelnummer
CUYPAVI-078930
Herstellernummer
PAVI-078930
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
89 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Nennstrom:
250...250 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.4