CENTURY ITALIA SRL - CUYPASGR-101640 PLAFONIERA LED PURA SQUARE ANTRACITE - PASGR-101640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Länge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171018486
Artikelnummer
CUYPASGR-101640
Herstellernummer
PASGR-101640
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
100 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
85...85 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


