Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPARBI-101740 PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPARBI-101740 PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171018400

Artikelnummer

CUYPARBI-101740

Herstellernummer

PARBI-101740

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

100 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

64...64 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED PURA ROUND BIANCA 10W - 4000K - 920 Lm - IP65 - Color Box