Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPACGR-101630 PLAFONIERA LED PURA CUBE ANTRACITE - PACGR-101630

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPACGR-101630 PLAFONIERA LED PURA CUBE ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 85...85 mA

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171018493

Artikelnummer

CUYPACGR-101630

Herstellernummer

PACGR-101630

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

85...85 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

160 mm

PLAFONIERA LED PURA CUBE ANTRACITE 10W - 3000K - 920 Lm - IP65 - Color Box