Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYOSON-1411900 PLAF. OASI CCT OVALE NERA - OSON-1411900

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYOSON-1411900 PLAF. OASI CCT OVALE NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Fassung - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171022117

Artikelnummer

CUYOSON-1411900

Herstellernummer

OSON-1411900

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Länge:

212 mm

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

63 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

90...90 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PLAF. OASI CCT OVALE NERA 14W - Terminal Block - 3000K-4000K-6500K - 1680 Lm - IP65 - Color Box