Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYOPRG-022827 LAMP. DA TAVOLO OPERA RICAR. BASE PG CH

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYOPRG-022827 LAMP. DA TAVOLO OPERA RICAR. BASE PG CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe/Tiefe - 285 mm

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse - III

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021356

Artikelnummer

CUYOPRG-022827

Herstellernummer

OPRG-022827

Hersteller

CUY

Höhe/Tiefe:

285 mm

Spannungsart:

DC

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

102 mm

LAMP. DA TAVOLO OPERA RICAR. BASE PG CHAMPAGNE 1.90W - 2700K - 130 Lm - Dimm. - IP44