CENTURY ITALIA SRL - CUYOMS-061940 PLAF. OMNIA SQUARE - OMS-061940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Länge - 190 mm
Breite - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171018868
Artikelnummer
CUYOMS-061940
Herstellernummer
OMS-061940
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
41 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
50...50 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


