Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-243230 PLAF. OMNIA ROUND - OMR-243230

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-243230 PLAF. OMNIA ROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 120...120 mA

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171018837

Artikelnummer

CUYOMR-243230

Herstellernummer

OMR-243230

Hersteller

CUY

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

120...120 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

50 mm

PLAF. OMNIA ROUND 24W - 3000K - 2500 Lm - IP65 - Color Box