Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-061940 PLAF. OMNIA ROUND - OMR-061940

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYOMR-061940 PLAF. OMNIA ROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 50...50 mA

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171018820

Artikelnummer

CUYOMR-061940

Herstellernummer

OMR-061940

Hersteller

CUY

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

50...50 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

41 mm

PLAF. OMNIA ROUND 6W - 4000K - 600 Lm - IP65 - Color Box