Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLVT-059540 PROIETTORE PORT. LED LEVANTE SOLAR

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLVT-059540 PROIETTORE PORT. LED LEVANTE SOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171007626

Artikelnummer

CUYLVT-059540

Herstellernummer

LVT-059540

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

205 mm

Länge:

367 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

3000...3000 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

APPARECCHIO LED PROIETTORI LEVANTE - 5W - 4000K - 500Lm - IP65 - Color Box