Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLOPE-561500 PLAF. LUMENTOP EMERG. 1530 MM - LOPE-561500

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLOPE-561500 PLAF. LUMENTOP EMERG. 1530 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 1530 mm

  • Breite - 60 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020823

Artikelnummer

CUYLOPE-561500

Herstellernummer

LOPE-561500

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

1530 mm

Breite:

60 mm

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

60 mm

Nennstrom:

250...250 mA

Leistungsfaktor:

0.9

PLAF. LUMENTOP EMERG. 1530 mm 56W - 3000K-4000K-6000K - 7280 Lm - IP65 - Color Box