Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-561500 PLAF. LUMENTOP 1530 MM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-561500 PLAF. LUMENTOP 1530 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 1530 mm

  • Breite - 60 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020816

Artikelnummer

CUYLOP-561500

Herstellernummer

LOP-561500

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

1530 mm

Breite:

60 mm

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

60 mm

Nennstrom:

250...250 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PLAF. LUMENTOP 1530 mm 56W - Terminal Block - 3000K-4000K-6000K - 7280 Lm - IP65 - Color Box