Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-BOLLE150 APPLIQUE IN GESSO JESSY BOLLE 250X210X78

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-BOLLE150 APPLIQUE IN GESSO JESSY BOLLE 250X210X78

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171007480

Artikelnummer

CUYJESSY-BOLLE150

Herstellernummer

JESSY-BOLLE150

Hersteller

CUY

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

210 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

250 mm

Cassaforma da incasso gesso. GU10. Altezza 250 mm. Largezza 210 mm