CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP275 APPLIQUE IN GESSO JESSY 275X95X55 - JESSY-AP275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Fassung - E14
Länge - 95 mm
Breite - 275 mm
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
EAN
9090171017984
Artikelnummer
CUYJESSY-AP275
Herstellernummer
JESSY-AP275
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fassung:
E14
Länge:
95 mm
Breite:
275 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
55 mm
APPLIQUE IN GESSO JESSY 275x95x55 - E14 - IP20 - Color Box


