CENTURY ITALIA SRL - CUYJESSY-AP150 APPLIQUE IN GESSO JESSY 150X215X115 - JESSY-AP150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G9
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Mit Bewegungsmelder - nein
Breite - 150 mm
Höhe/Tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171017946
Artikelnummer
CUYJESSY-AP150
Herstellernummer
JESSY-AP150
Hersteller
CUY
Fassung:
G9
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Bewegungsmelder:
nein
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Länge:
125 mm
APPLIQUE IN GESSO JESSY 150x215x115 - G9 - IP20 - Color Box


