Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYHRM1-061427 LAMP. LED HARMONY 95 CANDELA

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYHRM1-061427 LAMP. LED HARMONY 95 CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171003765

Artikelnummer

CUYHRM1-061427

Herstellernummer

HRM1-061427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

50...50 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED HARMONY 95 CANDELA - 6W - E14 - 2700K - 470Lm - IP20 - Color Box