CENTURY ITALIA SRL - CUYGXLED-055330 LAMP. LED GX-LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 29 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171001136
Artikelnummer
CUYGXLED-055330
Herstellernummer
GXLED-055330
Hersteller
CUY
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
29 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
41...41 mA
Mit Fernbedienung:
nein


