CENTURY ITALIA SRL - CUYG3SP-102740 LAMP. LED SENSOR PLUS GOCCIA A60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1060...1060 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 110 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171006315
Artikelnummer
CUYG3SP-102740
Herstellernummer
G3SP-102740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1060...1060 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
90...90 mA
Mit Fernbedienung:
nein


