CENTURY ITALIA SRL - CUYFTSD-282340 LAMP. SHOP95 LED FUTURA INC. FIS. DIAM.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
2 ST
EAN
9032823400003
Artikelnummer
CUYFTSD-282340
Herstellernummer
FTSD-282340
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2525 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
230 mm
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein