Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMN-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO - FRMN-129000

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMN-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 175 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171022827

Artikelnummer

CUYFRMN-129000

Herstellernummer

FRMN-129000

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Länge:

175 mm

Breite:

90 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

75...75 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. NERO 12W - 3000K-4000K-6000K - 1390 Lm - IP54 - Color Box