CENTURY ITALIA SRL - CUYFRMB-129000 APPLIQUE LED FORMA BIDIREZ. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Länge - 175 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171022810
Artikelnummer
CUYFRMB-129000
Herstellernummer
FRMB-129000
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
175 mm
Breite:
90 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
75...75 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E


