CENTURY ITALIA SRL - CUYDSCD-15011040 SOSP.INDUSTR. LED DISCOVERY 110 GRADI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 19800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
9090171007664
Artikelnummer
CUYDSCD-15011040
Herstellernummer
DSCD-15011040
Hersteller
CUY
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
330 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
215 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


