CENTURY ITALIA SRL - CUYDR60 DRIVER CALPESTABILI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 2500...2500 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171004946
Artikelnummer
CUYDR60
Herstellernummer
DR60
Hersteller
CUY
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
2500...2500 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
70 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
92 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


