CENTURY ITALIA SRL - CUYDOMBI-031230 APPLIQUE LED SOLAR DOMINO MINI BIANCO - DOMBI-031230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Bewegungsmelder - ja
Schlagfestigkeit - IK07
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Spannungsart - DC
Packung
6 ST
EAN
9090171023305
Artikelnummer
CUYDOMBI-031230
Herstellernummer
DOMBI-031230
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Spannungsart:
DC
Länge:
90 mm
Breite:
137 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
35 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


