Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYDMAS-1509540 PROIETTORE LED DMEMORY ADV. SLIM

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDMAS-1509540 PROIETTORE LED DMEMORY ADV. SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171006155

Artikelnummer

CUYDMAS-1509540

Herstellernummer

DMAS-1509540

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15750 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

63 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

455 mm

Länge:

375 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Nennstrom:

1000...1000 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PROIETTORE LED DMEMORY ADV. SLIM - 150W - 4000K - 15750Lm - IP65 - Color Box