Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCSMA-243800 PLAF. BLANCA SMART - BCSMA-243800

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCSMA-243800 PLAF. BLANCA SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...6500 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171012415

Artikelnummer

CUYBCSMA-243800

Herstellernummer

BCSMA-243800

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

3000...6500 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

380 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

62 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.5

Leuchtenlichtausbeute:

75...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Blanca Smart Puoi usare il tuo smartphone o usare la tua voce per chiedere agli assistenti virtuali ALEXA e GOOGLE ASSISTANT di accendere la luce, regolare il colore o la sua intensità. Puoi programmare l'accensione insieme alla sveglia o simulare la tuapresenza quando sei in vacanza, oppure programmare lo spegnimento notturno nella stanza dei bambini. Ideale per ambienti domestici e illuminazione generica. LED 24W 1800lm 3000K-6500K 230V/AC 50/60Hz 120° 197mA. Misure: 380x60mm. Controllo remoto da smartphone. Regolazione luminosità. Timer: ON/OFF . IP20 Classe I.