CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-2440VE PLAF. BLANCA LUXE 400MM VERDE SALVIA - BCL-2440VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Bewegungsmelder - nein
Nennspannung - 220...240 V
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
9090171026221
Artikelnummer
CUYBCL-2440VE
Herstellernummer
BCL-2440VE
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
70 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
175...175 mA
Leistungsfaktor:
0.6
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E


