Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730VE PLAF. BLANCA LUXE 300MM VERDE SALVIA - BCL-1730VE

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730VE PLAF. BLANCA LUXE 300MM VERDE SALVIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026177

Artikelnummer

CUYBCL-1730VE

Herstellernummer

BCL-1730VE

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

135...135 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PLAF. BLANCA LUXE 300mm VERDE SALVIA 17W - 3000K-4000K-6500K - 2200 Lm - IP20 - Color Box