Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730GR PLAF. BLANCA LUXE 300MM GRIGIO - BCL-1730GR

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYBCL-1730GR PLAF. BLANCA LUXE 300MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026146

Artikelnummer

CUYBCL-1730GR

Herstellernummer

BCL-1730GR

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

135...135 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PLAF. BLANCA LUXE 300mm GRIGIO 17W - 3000K-4000K-6500K - 2200 Lm - IP20 - Color Box