CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10SG APPLIQUE LED AXO QUADRATA BIDIREZ. GRIG - AXO-2GU10SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - sonstige
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
12 ST
EAN
9090171018295
Artikelnummer
CUYAXO-2GU10SG
Herstellernummer
AXO-2GU10SG
Hersteller
CUY
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
nein
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Länge:
150 mm


