Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10C APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN - AXO-2GU10C

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10C APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Fassung - GU10

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 12 ST

EAN

9090171018332

Artikelnummer

CUYAXO-2GU10C

Herstellernummer

AXO-2GU10C

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Länge:

150 mm

Breite:

68 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

92 mm

APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. CORTEN - GU10 - IP54 - Color Box