Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10B APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. BIANCA - AXO-2GU10B

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-2GU10B APPLIQUE LED AXO BIDIREZ. BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

9090171010275

Artikelnummer

CUYAXO-2GU10B

Herstellernummer

AXO-2GU10B

Hersteller

CUY

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

92 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

66 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

AXO Applique mono o bi-direzionali, dal design moderno. Producono un'illuminazione decorativa tramite effetto taglio luce sulle pareti. Corpo in alluminio pressofuso, vetro temperato, guarnizioni in silicone, viti in acciao inox. Compatibili con lampadine GU10 non incluse. Applicazioni: Ideale per terrazzi, portici, accessi, garage, giardini, illuminazione aree esterne. Si consiglia l'uso delle LEXAR GU10 da 6W a 8W da 38° . 230V 50/60Hz 60° 92x66x150mm.