CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-1GU10SC APPLIQUE LED AXO QUADRATA MONODIREZ. CO - AXO-1GU10SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Bewegungsmelder - nein
Schlagfestigkeit - IK10
Fassung - GU10
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
EAN
9090171018264
Artikelnummer
CUYAXO-1GU10SC
Herstellernummer
AXO-1GU10SC
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Länge:
78 mm
Breite:
68 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
92 mm


