CENTURY ITALIA SRL - CUYAXO-1GU10N APPLIQUE LED AXO MONODIREZ. NERA - AXO-1GU10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - schwarz
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
12 ST
EAN
9090171018301
Artikelnummer
CUYAXO-1GU10N
Herstellernummer
AXO-1GU10N
Hersteller
CUY
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
nein
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Länge:
78 mm


