CENTURY ITALIA SRL - CUYAURBI-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA BIANCA - AURBI-052040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - DC
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Nennstrom - 2000...2000 mA
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
4 ST
EAN
9090171025514
Artikelnummer
CUYAURBI-052040
Herstellernummer
AURBI-052040
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Nennstrom:
2000...2000 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Bewegungsmelder:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
97 mm