Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122430 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122430 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 129 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171003185

Artikelnummer

CUYARP-122430

Herstellernummer

ARP-122430

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

129 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

470...470 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.CLASSICA LED ARIA PLUS GOCCIA - 12/24V - 12W - E27 - 270¦ - 3000K - 1055 Lm -IP20 - Color Box