CENTURY ITALIA SRL - CUYACRSMA-484800 STRISCIA LED ACCENTO SMART
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1650 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 220...240 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
10 ST
EAN
9090171012453
Artikelnummer
CUYACRSMA-484800
Herstellernummer
ACRSMA-484800
Hersteller
CUY
Lichtstrom je Meter:
1650 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGBW
Breite:
11 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
AC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja