CENTURY ITALIA SRL - CUYACMNE-061840 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Spannungsart - DC
Länge - 113 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171025552
Artikelnummer
CUYACMNE-061840
Herstellernummer
ACMNE-061840
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Spannungsart:
DC
Länge:
113 mm
Breite:
180 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
62 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Nennstrom:
2400...2400 mA


