Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYACMNE-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO - ACMNE-031040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYACMNE-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Nennstrom - 1200...1200 mA

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025538

Artikelnummer

CUYACMNE-031040

Herstellernummer

ACMNE-031040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Nennstrom:

1200...1200 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Mit Bewegungsmelder:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

130 mm

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX NERO 3W - 4000K - 300 Lm - IP65 - Color Box