CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-061840 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO - ACMBI-061840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - DC
Nennspannung - 3.7...3.7 V
Nennstrom - 2400...2400 mA
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
9090171025545
Artikelnummer
CUYACMBI-061840
Herstellernummer
ACMBI-061840
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Nennstrom:
2400...2400 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Bewegungsmelder:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
113 mm