Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO - ACMBI-031040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYACMBI-031040 APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Nennspannung - 3.7...3.7 V

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025521

Artikelnummer

CUYACMBI-031040

Herstellernummer

ACMBI-031040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

ja

Nennspannung:

3.7...3.7 V

Spannungsart:

DC

Länge:

130 mm

Breite:

105 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Nennstrom:

1200...1200 mA

APPLIQUE SOLARE ARCADIA MAX BIANCO 3W - 4000K - 300 Lm - IP65 - Color Box