CENTURY ITALIA SRL - CUYACBL-486060 STRIP LED ACCENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 3000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
10 ST
EAN
9021486060105
Artikelnummer
CUYACBL-486060
Herstellernummer
ACBL-486060
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
3000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Mit Endstück:
ja