CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-146060 STRISCIA LED ACCENTO PRO 14W/M 60 LED/M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1340 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
9090171009521
Artikelnummer
CUYAC90-146060
Herstellernummer
AC90-146060
Hersteller
CUY
Lichtstrom je Meter:
1340 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Max. Systemleistung:
72 W
Mit Schutzabdeckung:
nein


