CENTURY ITALIA SRL - CUY1DCDDAEDE0012151 SOSP.INTERNO LED STYLO TUBOLARE BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 33 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171008784
Artikelnummer
CUY1DCDDAEDE0012151
Herstellernummer
1DCDDAEDE0012151
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 lm
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
33 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
505 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5


