CEMBRE SPA - CEMZS-T6 MORSETTIERE IN STEATITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016692765174
Artikelnummer
CEMZS-T6
Herstellernummer
ZS-T6
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
36 mm
Breite:
19 mm


