CEMBRE SPA - CEMZS-B16 MORSETTIERE IN STEATITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8016692120836
Artikelnummer
CEMZS-B16
Herstellernummer
ZS-B16
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
31 mm
Breite:
27 mm


