CEMBRE SPA - CEMZP2 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI 6,6 DA 0,25 A 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692021164
Artikelnummer
CEMZP2
Herstellernummer
ZP2
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
23...10
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


