CEMBRE SPA - CEMZKE616N PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,1-16MMQ - ZKE616N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.1...16 mm²
Länge - 184 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.1...16 mm²
Länge:
184 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


